曜日別特売
FW-2525NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633440

 

FW-2525NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633440
FW-2525NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633440
FW-2525NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633440
FW-2525NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633440
FW-2525NE(K) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) ダイニチ工業 59633440

石油ファンヒーター NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
チャコールブラック
内容量1台注文コード59633440品番FW-2525NE(K)
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワンタッチ汚れんキャップ搭載のオレンジ液晶搭載モデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶質量(kg)6.9チャコールブラック消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49電源単相100Vタンク容量(L)3.5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0点火時間(秒)35暖房の目安木造7畳まで/コンクリート9畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする