パッケージ画像画像
SHOWA(ショーワグローブ)
NIKE GRIND Tuff × Air
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
XL
色
ブルー
ブラック
レッド
グリーン
ブルー
全長(cm)
24
21
23
24
26
全16種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
59634228
品番
323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
通気性に優れ、ムレにくく快適です。
繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途
─
材質(繊維部)
ポリエステル / ポリウレタン
ナイロン
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
材質(樹脂部)
合成ゴム(ニトリルゴム)
手のひらまわり(cm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応