曜日別特売
- 噛み込みにくい軽量ドリルチャック EARTH MAN 59636212

- 噛み込みにくい軽量ドリルチャック EARTH MAN 59636212
- 噛み込みにくい軽量ドリルチャック EARTH MAN 59636212
- 噛み込みにくい軽量ドリルチャック EARTH MAN 59636212

噛み込みにくい軽量ドリルチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード59636212品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

噛み込みにくい。
先端工具のゆるみを防止!
簡単ロック機構搭載。
アルミ製で軽量(メーカー比約30%ダウン) 。
軸交換可能(軸交換が必要な場合は、別売品「EM 噛み込みにくい軽量ドリルチャック用アダプター」JANコード:4907052 356481をお買い求めください。)

用途ドリル刃などの取り付けに。チャック能力(mm)1.5~13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする