※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水系アクリル粘着剤PET不織布テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59636696 品番 51638-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。
ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。

用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。 テープ幅(mm)9 基材PETフリース テープ長さ(m)25 使用温度(℃)マイナス40〜105 テープ厚さ(mm)0.26 粘着剤水系アクリル 粘着力(N/cm)(スチール)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする