DDS33-2520C IoT電力センサユニット TypeC SIRC(サーク) 59636791

DDS33-2520C IoT電力センサユニット TypeC SIRC(サーク) 59636791
DDS33-2520C IoT電力センサユニット TypeC SIRC(サーク) 59636791

IoT電力センサユニット TypeC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)センサヘッド:25
内容量1台注文コード59636791品番DDS33-2520C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。

用途
装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
仕様●計測項目:積算電力量、有効電力、皮相電力●IVケーブル:100~200sq長さ(mm)センサヘッド:37内径(Φmm)センサヘッド:25電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:外径(Φmm)センサヘッド:49精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる電流レンジ0~200A
関連資料:カタログ(0.98MB)
注意
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする