テクロック
Bluetoothデジタルハイトゲージ 600mm
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59637080
品番
SSHR1600
参考基準価格(税別)
¥280,200
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
2つの長さをラインナップ
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
測定範囲(mm)
0-600
電源
CR2032
全高(mm)
784
最小表示量(mm)
0.01
保護等級
IP51
繰返し精密度(μm)
10