メイン
ダイドー
業務用エレベスイング 1段棚 壁取付タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
間口(mm)
723(設置間口:750)
1173
873
723(設置間口:750)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59637107
品番
558358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
昇降機能付き業務用収納棚。上部空間を活用したスタンダードなダウンキャビネット。前にセリ出てくるため、下のスペースも活用できます。
高さ(mm)
635
奥行(mm)
324
間口(mm)
723(設置間口:750)
耐荷重(kg/段)
8
材質(棚板)
スチール
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
723×324×635
棚段数(段)
1
棚板内寸・間口(mm)
517
棚板内寸・奥行(mm)
262
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません