曜日別特売
VE1833 HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATEN 59637527

VE1833 HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATEN 59637527
VE1833 HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATEN 59637527
VE1833 HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATEN 59637527
VE1833 HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATEN 59637527
VE1833 HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATEN 59637527
VE1833 HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATEN 59637527

HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード59637527品番VE1833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

DIPスイッチの設定で送受信機どちらにも切り替えて利用できるトランシーバー型ビデオ延長器です。
本製品はHDBaseT3.0テクノロジーで設計されており、1本のCat6aケーブル※1を通じて、4K60p非圧縮信号を1msec以下で最大40m延長します。
また、双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、 DIPスイッチで送受信機どちらからでも対向側のユニットへ給電できます。
シンプルな機器構成でHDMIビデオ伝送が実現できるため、会議ホール、講堂、博物館、展示スペースといった環境への導入に適した製品です。

質量(kg)0.64(1.41lb)スイッチ【選択】スライドスイッチ×1(T(送信機)/R(受信機)のいずれかを選択)、【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電またはOFFのいずれかを選択))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)、【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:6.01W:92BTU/h (Tx)、DC12V:7.09W:118BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:169.4×146.9×30、ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)メタル制御【RS-232チャンネル】コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、【IRチャンネル】3.5mmミニステレオジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、【USBチャンネル】USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×1(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps解像度最大データ転送レート:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)、最大ピクセルクロック:600 MHz、規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 1.3/1.4/2.2/2.3 互換、CEC(CEC信号は送信機ユニットから受信機ユニットにのみ伝送されます。ローカル出力へは伝送されません。)、最大解像度:4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、最大解像度/延長距離:最大4K60p (4:4:4) @40m、最大1080p60 (4:4:4) @70m(HDBaseT3.0準拠Cat 6AケーブルまたはCat6Aシールドケーブル)、入力解像度:4096×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1280×800 @ 60 Hz 、4096×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 、1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、3840×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1080i 50 / 60 Hz 、3840×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 1024×768 @ 60 / 70 / 75 Hz 、2560×1440 @ 144 Hz 、800×600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 、1920×1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Reduced Blanking)、720p 50 / 60 Hz 、1920×1080 @ 60 / 120 / 144 / 240 Hz、720×400 @ 70 Hz 、1680×1050 @ 60 Hz、640×480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz 、1600×1200 @ 60 Hz 、640×480 @ 60 Hz (4:3) 、1440×900 @ 60 Hz 、576p 50 Hz (4:3 / 16:9)、 1400×1050 @ 60 Hz、480p 60 Hz (4:3 / 16:9)、1280×1024 @ 60 / 75 HzLED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)、【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)、【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)コネクタユニット間:RJ-45 メス×1(HDBaseT)、電源:ロック式DC電源ジャック×1、RJ-45 メス×1、PoH PD & PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 mオーディオ入力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)、出力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする