曜日別特売
PG6308A 電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 59637570

PG6308A 電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 59637570
PG6308A 電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 59637570
PG6308A 電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN 59637570

電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
定格入力電圧(V)100-120 AC
内容量1台注文コード59637570品番PG6308A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。
PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。

仕様●LANポート:10/100/1000M●PON+COMポート:RJ-45×1●USB 2.0 Type-A ポート:○●アウトレットタイプ:NEMA 5-20R×8●アウトレット切替:〇●インレットタイプ:NEMA L5-30P●環境センサーポート:RJ-45×1質量(kg)4.37湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)100-120 AC準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE定格出力電圧100 - 120 VACブレーカUL489×2動作/保管温度(℃)0~60/-20~60計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4入力周波数(Hz)50~60入力電源3600VA(最大)、2880VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度0.01最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング)電源ケーブル3mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】20(最大)、16(ULディレーディング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする