WALLMOUNTH1 サーバーラック/ウォールマウントブラケット/1U/19インチ/奥行き15.2cm/耐荷重8kg/ヒンジ機構/壁掛けパッチパネルブラケット StarTech.com 59638340

WALLMOUNTH1 サーバーラック/ウォールマウントブラケット/1U/19インチ/奥行き15.2cm/耐荷重8kg/ヒンジ機構/壁掛けパッチパネルブラケット StarTech.com 59638340
WALLMOUNTH1 サーバーラック/ウォールマウントブラケット/1U/19インチ/奥行き15.2cm/耐荷重8kg/ヒンジ機構/壁掛けパッチパネルブラケット StarTech.com 59638340
WALLMOUNTH1 サーバーラック/ウォールマウントブラケット/1U/19インチ/奥行き15.2cm/耐荷重8kg/ヒンジ機構/壁掛けパッチパネルブラケット StarTech.com 59638340
WALLMOUNTH1 サーバーラック/ウォールマウントブラケット/1U/19インチ/奥行き15.2cm/耐荷重8kg/ヒンジ機構/壁掛けパッチパネルブラケット StarTech.com 59638340
WALLMOUNTH1 サーバーラック/ウォールマウントブラケット/1U/19インチ/奥行き15.2cm/耐荷重8kg/ヒンジ機構/壁掛けパッチパネルブラケット StarTech.com 59638340

サーバーラック/ウォールマウントブラケット/1U/19インチ/奥行き15.2cm/耐荷重8kg/ヒンジ機構/壁掛けパッチパネルブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638340品番WALLMOUNTH1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

頑丈設計:パッチパネルやその他のスリムな19インチ ネットワーク通信/データ/IT機器などの壁面設置が可能な1U 19インチ ウォールマウントブラケット。 ヒンジ付き
作業環境の改善:耐久性の高い1U 19インチ ヒンジ付きウォールマウントブラケット。最大取付奥行き15.2cm。耐荷重 8kg
装置の簡単アクセス:機器背面の設定ボタン、ポート、ケーブルなどへ簡単にアクセスできるヒンジ付きデザインを採用したウォールマウントパッチパネルブラケット
標準穴ピッチ:ドライウォールなど標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔(40.6cm)となっており、簡単で安全に壁面への固定が可能な1Uネットワークラック
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

付属品M6ネジ(4個)、M6ケージナット(4個)、プラスチック製ワッシャー(4個)、ウォールネジ(2個)、プラスチックアンカー(2個)材質スチール質量(kg)0.8ブラックタイプラック:2ポスト適合規格EIA/ECA-310-E幅(cm)50フレームオープンフレーム耐荷重(kg)8長さ(cm)15.2取付穴角型(ケージナット用)対応壁面取付高さ(cm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルマウントレールプロファイル:L型呼び高さ1U深さ(cm)最大取り付け:14.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする