日進
レインボーエンドミル AEDM3-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59638455
品番
AEDM3-3
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)
6
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
9
表面処理
DLCコート
ねじれ角(°)
39/41
刃径(mm)
3