曜日別特売
AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541

AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541
AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541
AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541
AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541
AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541
AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541
AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541
AEM3-4 シルバーエンドミル AEM3-4 日進 59638541

シルバーエンドミル AEM3-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59638541品番AEM3-4
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い

軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12ねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする