日進
ボールエンドミル SPBF4-5R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59638629
品番
SPBF4-5R
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60~65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
10
表面処理
SPWC
ボール径(Φmm)
5R