日進
ゴールドエンドミル SPGFR4-10-1R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59638690
品番
SPGFR4-10-1R
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
表面処理
SPWC
コーナーR(mm)
1
ねじれ角(°)
40/42
刃径(mm)
10