曜日別特売
SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735

SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735
SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735
SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735
SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735
SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735
SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735
SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735
SPGFR4-5-0.2R ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R 日進 59638735

ゴールドエンドミル SPGFR4-5-0.2R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59638735品番SPGFR4-5-0.2R
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工

軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)50刃長(mm)13表面処理SPWCコーナーR(mm)0.2ねじれ角(°)40/42刃径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする