日進
ゴールドエンドミル SPGFR4-6-0.5R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59638778
品番
SPGFR4-6-0.5R
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)
6
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
表面処理
SPWC
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
40/42
刃径(mm)
6