曜日別特売
SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866

SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866
SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866
SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866
SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866
SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866
SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866
SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866
SPGF4-3T ゴールドエンドミル SPGF4-3T 日進 59638866

ゴールドエンドミル SPGF4-3T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59638866品番SPGF4-3T
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工

軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)50刃長(mm)9表面処理SPWCねじれ角(°)40/42刃径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする