曜日別特売
TRBP-11 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN 59638906

TRBP-11 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN 59638906
TRBP-11 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN 59638906
TRBP-11 超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット EARTH MAN 59638906

超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法R(mm)(刃部サイズ)9.5
内容量1本注文コード59638906品番TRBP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。

用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)32×16寸法R(mm)(刃部サイズ)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 座卓リメイクに
医療・福祉・介護関連業

座卓リメイク時
ケヤキの天板の面取りに使いました
硬い木でしたがキレイに作業できました

対象商品 : 59638863
2022-05-18
用途: 木部の角を取るのに使用しています。
教育・研究機関

トリマーは、高回転で回転するので十分に注意しながら使用します。切れ味はまだ新品あの出特に問題無く使っています。価格的には十分です。

対象商品 : 59638906
2024-05-13
用途: DIY用
原田電気通信建設業・工事業

価格が安いので余り期待はしなかったのですが、思った通りで切れ味が悪いです。
最初の数センチは確かに切れ味は良かったですが、その後は焦げます。
またベアリングもスムースに回りません。
安物のトリマーに付属しているセット品と変わらないです。
皆さんの評価が良かったので買ってみましたが・・・評価は当てにならないです。

対象商品 : 59638906
2021-10-02
用途: 木材への面取り作業
製造業

良く切れますし、何より安価で気に入ってます。この価格帯でもう少し長切れする商品改善を期待します。

対象商品 : 59638863
2021-05-19
用途: 木工作業
製造業

テーブル等の縁取りに使用しています。R面の仕上がりもきれいで問題無いですね。

対象商品 : 59638906
2021-05-14
用途: 木工品の仕上げ。
建設業・工事業

トリマーで木のオモチャの仕上げでいい感じになった。

対象商品 : 59638906
2020-11-19
用途: ワークデスクの製作
その他業種

デスクの脚部の面取り作業に使用。非常にスムーズに使用でき、きれいに仕上がりました。

対象商品 : 59638863
2017-09-29
用途: 家具の面取り加工

値段の割に使える。もっとサイズが豊富ならなお良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする