日進
ホワイトエンドミル SPHFR4-5-0.5R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59638970
品番
SPHFR4-5-0.5R
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
耐熱性脳が非常に高い
過酷な条件下で高性能な切削が可能
難削材のドライ切削に強い
超芯厚設計
軸径(Φmm)
6
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
表面処理
SPWC
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
51
刃径(mm)
5