日進
ホワイトエンドミル SPHF4-4T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59639015
品番
SPHF4-4T
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
耐熱性脳が非常に高い
過酷な条件下で高性能な切削が可能
難削材のドライ切削に強い
超芯厚設計
軸径(Φmm)
6
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
表面処理
SPWC
ねじれ角(°)
51
刃径(mm)
4