※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台仕様循環液:清水注文コード59639645品番HRLF200-A-40
参考基準価格(税別)¥5,371,470販売価格(税込)¥5,387,800販売価格(税別)
低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
環境対応冷媒R454C (空輸不可)
1台のチラーで2系統を個別に温調可能
省スペース/省配線
タッチパネル
テンキー入力可能
アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
温度波形グラフ表示可能