DNP-7 電気のこぎり用アダプター EARTH MAN 59639956

電気のこぎり用アダプター

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード59639956品番DNP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

各種ブラシを電気のこぎりにセットするときに必要なアダプター

用途電気のこぎり・充電式のこぎり用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59639956
2020-09-26
用途: アルミのやすり掛け

どこにもはっきり書いていなかったので賭けで購入しましたがばっちり使えました。手作業では日が暮れるような作業もあっという間に終わりました。以下の2点を確認しました!
・マキタ レシプロソー JR188DZKに取り付け可能
・リョービ レシプロソー用 ヤスリ(軸径5mm)取り付け可能
軸径5mmのアタッチメントなら何でも付けられそうで頼もしいですね。いい買い物でした。

対象商品 : 59639956
2020-12-04
用途: さび落としや削り作業

レシプロソーを持っていてタマにしか行なわない作業で専用工具を買うほどではないが楽したい時に使います。手作業とは雲泥の差ですが…専用工具ではないので安全に配慮して自己責任の意味がわかる人にならとても良いニッチ工具だと思います。

対象商品 : 59639956
2020-06-01
用途: レシプロソーで使用、塗装面の塗料落としの為使用。
医療・福祉・介護関連業

レシプロソーで使用すると高効率できれいになり疲れ知らずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする