曜日別特売
- 真鍮ハタ金 菊堂 59640053

真鍮ハタ金

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
最大口開き(mm)約210
内容量1個注文コード59640053品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)約210材質(本体)真鍮寸法(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59640044
2023-10-17
用途: バーナー点火時の掛け金に。ご理解いただけるだろうか。

メッキしたようにピカピカなのには面喰いました。標準的なサイズバランスで、はたがねとしての機能に不満はないですが、不満があるとしたら何だろうか。顎が長かったり幅広でも、無理が出て、かえって不満なのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 59640053
2019-06-28
用途: 2個目に購入
豊木工産業

20年前に購入した物とペアにしたくて選びました。
同じ蝶のマークが付いていました。
僅かに形状は異なりますが、ほぼ同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする