曜日別特売
HRL200-A-40 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRL200-A-40 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640205
HRL200-A-40 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640205
HRL200-A-40 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640205
HRL200-A-40 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640205

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード59640205品番HRL200-A-40
参考基準価格(税別)¥3,941,910販売価格(税込)¥3,957,800
販売価格(税別)
3,598,000

1台のチラーで2系統を個別に温調可能
省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
タッチパネルを採用

用途
レーザ用デュアルタイプ
付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む仕様(CH1)循環液:清水、CH2循環液:清水、脱イオン水(純水)オプションCH2 電気伝導率制御付質量(kg)約260種類配管ねじ:Rc電源(V)三相380~415(50Hz)/三相460~480(60Hz)温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:(吐出口圧力)45(0.43MPa)、CH2:(吐出口圧力)10(0.45MPa)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(kW)CH1:19、CH2:1RoHS指令(10物質対応)対応加熱能力(kW)4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする