LDT100-242V69N-G-E39 LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気 59640650

代表画像

LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59640650品番LDT100-242V69N-G-E39
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
注意
※落下防止ワイヤ・防振パッキン装着済。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする