曜日別特売
A7111 ポケットブローガン EARTH MAN 59641243

A7111 ポケットブローガン EARTH MAN 59641243
A7111 ポケットブローガン EARTH MAN 59641243

ポケットブローガン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59641243品番A7111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥804
販売価格(税別)
731

携帯に便利な小型&軽量ブローガン。
エアー流量調整機能付。
摩耗に強い鉄製プラグ採用。

用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。仕様(空気供給口)プラグ材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 削りカスの除去
有限会社太寿

流量が簡単調整できるのでとても良い。
治具に固定して使用できるので両手が使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする