LTP-1DM LEDテープライト専用調光器 ハタヤリミテッド 59641535

LEDテープライト専用調光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59641535品番LTP-1DM
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

テープライトと電源の間に接続するだけで明るさを調整できる調光器です。
無段階(0~100%)で調光可能です。

質量(kg)0.6対応機種LEDテープライトベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP)調光方式無段階(0~100%)
注意
※ハイクラスタイプ(HLTP型)、直流電源タイプ(12V/24V)には使用できません。
※調光ボリュームを70%以下へ下げるとちらつきが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする