AEDM3-10 レインボーエンドミル AEDM3-10 日進 59642856

AEDM3-10 レインボーエンドミル AEDM3-10 日進 59642856
AEDM3-10 レインボーエンドミル AEDM3-10 日進 59642856
AEDM3-10 レインボーエンドミル AEDM3-10 日進 59642856
AEDM3-10 レインボーエンドミル AEDM3-10 日進 59642856
AEDM3-10 レインボーエンドミル AEDM3-10 日進 59642856
AEDM3-10 レインボーエンドミル AEDM3-10 日進 59642856

レインボーエンドミル AEDM3-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59642856品番AEDM3-10
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。

軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)10ねじれ角(°)39/41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする