SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066

SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066
SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066
SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066
SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066
SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066
SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066
SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066
SPGFL4-10 ゴールドエンドミル SPGFL4-10 日進 59643066

ゴールドエンドミル SPGFL4-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59643066品番SPGFL4-10
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
剛性が非常に強く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工

軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇首径(mm)Φ9.9刃径(Φmm)10有効長(mm)50ねじれ角(°)40/42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする