日進
ホワイトエンドミル SPHFL4-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59643355
品番
SPHFL4-8
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。
耐熱性能が非常に高い
過酷な条件下で高性能な切削が可能
難削材のドライ切削に強い
超芯厚設計
軸径(Φmm)
8
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
20
被削材
炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎
首径(mm)
Φ7.9
刃径(Φmm)
8
有効長(mm)
40
ねじれ角(°)
51