EARTH MAN
蛍光灯クリップライト 32W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59643815
品番
CLT-140F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
連結コンセント付(総電力500Wまで) 。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途
屋内用。
消費電力(W)
(付属ランプ)32
定格消費電力(W)
(適合)250
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内用
コード長さ(m)
約5
電源タイプ
電源コード式
電源(V)
AC100、50/60Hz
口金
E26
最大能力
クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm
芯数
2