LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879

 

LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879
LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879
LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879
LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879
LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879
LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879
LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879
LGF-CH-OR 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業 59643879

電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59643879品番LGF-CH-OR
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!
屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。
10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。

付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
注意
※マグネットで貼り付ける場合、金属側が傷つくおそれがあるので付け外しに注意してください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする