CLGF-CH-OR1P 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業 59643888

電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59643888品番CLGF-CH-OR1P
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!
パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。

仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類質量(g)300電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)4.5連続点灯時間(時間)6.5~26
注意
※こちらは灯具単体です、充電器は付属しておりません。
※パノラマリングCLGF-CH-ORの連動可能数は8個です。8個以上増設しても連動はできませんのでご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする