曜日別特売
FPT-2512 電動ドラムポンプ 工進 59643915

FPT-2512 電動ドラムポンプ 工進 59643915
FPT-2512 電動ドラムポンプ 工進 59643915

電動ドラムポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧(V)DC12
吐出量(L/min)18
全揚程(m)2.8
内容量1本注文コード59643915品番FPT-2512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能

用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7定格電圧(V)DC12全揚程(m)2.8吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4吐出量(L/min)18全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
関連資料:(0.44MB)
注意
※本製品はドラム缶から灯油・軽油を移送する為の製品です。それ以外での用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする