曜日別特売
- モグラストッパー TAKAGI(高儀) 59652434

モグラストッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(30枚)注文コード59652434品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

苗の根張りを邪魔されない。
畑の益虫のミミズを食べさせない。
モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。
抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!

用途モグラの侵入を防ぐ!!対象動物もぐら材質鉄、PP寸法(幅W×高さH)(mm)単品サイズ/約185×255(ピンとピンの間)約17mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59652416
2020-02-05
用途: 田んぼの畔に使用
有限会社石川電子工業製造業

毎年隣の田の畔から、家の田にモグラが侵入し、その穴へ、ネズミが入り田の畔を荒らして困っていました。畔幅が、狭いのでこれで、幅いっぱいに入れてみました。春になれば結果が分かると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする