曜日別特売
- ブラックねずみ捕獲カゴ 角型 ノーブランド 59652933

ブラックねずみ捕獲カゴ 角型

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード59652933品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。
毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。
ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。
繰り返し使用できますので経済的です。
黒塗装だからサビにくい。
黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。

質量(g)300外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)225×145×105種別捕獲かご材質スチール(黒電着塗装)サイズアズワン品番64-4067-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: クマネズミには捕獲カゴではなく粘着版の方が良い様です
狭山博愛病院

クマネズミは学習能力が高いようでこのかごでは掛かりませんでした
粘着版の方が良い様です、しかも、敷き詰めて壁にもつけないと
電線を伝って移動できるのでなかなな掛かりません。

対象商品 : 59652933
2021-08-04
用途: ねずみ捕獲退治
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより小さくて設置しやすく良かった。入ってきそうな縁の下にえさと一緒に設置しているが現在の所はえさも減らないしねずみ自体来ていないようです。警戒しているのなら、来てくれなく逆にうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 59652933
2018-07-12
用途: 職場用

ネズミの動きによっては餌だけ持っていかれますが、仕掛けて数日内には捕獲されてます。値段のわりになかなかの成果だと思います。

対象商品 : 59652933
2020-06-01
用途: ネズミ退治

餌を替え 下側に段ボールを敷いたり 色々工夫してますが 未だ取れず。

1が参考にしています
対象商品 : 59652933
2018-10-14
用途: 自室に入り込んだネズミの駆除

自室に入り込んだネズミを捕まえて駆除するために購入しましたが、無事捕まえることが出来ました。
思いの外ネズミが大きくてビビりましたし、捕まえたネズミが格子をかじっているのを見て不安になりましたが、
傷などがつくこともなく平気でした。
ネズミが増えていなければいなくなったはずなので、捨てるのも何だし、扱いに困っていますが、それは別の話なので。

対象商品 : 59652933
2020-01-13
用途: ネズミ捕り
割烹 豊月飲食業

家に居ついているネズミを捕るのではなく 外から 入ってくると考え
外に仕掛けましたところ 2日後 見事に捕まえることができました
その後 出ていません

2が参考にしています
対象商品 : 59652933
2017-12-23
用途: 牛舎のネズミ捕り
農・林・水産業

サイズが思ったより小さめで、期待してませんでした。安いからいいか~ぐらいに。でも想像以上の活躍です。毎日捕獲中。

1が参考にしています
対象商品 : 59652958
2018-12-18
用途: 猫対策
宮本企画

バネで作動するのだが、微調整はできない。
バチーンと閉まるが遊びが、すくないので上手く作動するかと、いったところ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする