ブリストワ
JIS 20K SOP-FF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
3/4B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59654275
品番
1200020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
3/4B
外径D(Φmm)
100
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
15
内径do(Φmm)
27.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材