ブリストワ
JIS 10K BL-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
呼び径(B)
3/4B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
24B
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59654458
品番
4100020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法(mm)
【座厚f】1、【座径g】56
呼び径(B)
3/4B
外径D(Φmm)
100
厚さt(mm)
14
呼び径(A)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材