曜日別特売
1200050 JIS 20K SOP-FF ブリストワ 59654555

JIS 20K SOP-FF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2B
内容量1個注文コード59654555品番1200050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質SS400呼び径(B)2B外径D(Φmm)155厚さt(mm)18呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数8ボルト穴径h(Φmm)19内径do(Φmm)61.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする