曜日別特売
4200025 JIS 20K BL-RF ブリストワ 59654607

JIS 20K BL-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1B
内容量1個注文コード59654607品番4200025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質SS400寸法(mm)【座厚f】1、【座径g】67呼び径(B)1B外径D(Φmm)125厚さt(mm)16呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする