ブリストワ
JIS 10K SOP-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
100
100
10
15
20
25
32
40
50
65
80
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
呼び径(B)
4B
4B
4B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
24B
28B
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59654799
品番
2100100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径g】151
呼び径(B)
4B
外径D(Φmm)
210
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
19
内径do(Φmm)
115.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材