曜日別特売
4200150 JIS 20K BL-RF ブリストワ 59655325

JIS 20K BL-RF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6B
内容量1個注文コード59655325品番4200150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質SS400寸法(mm)【座厚f】2、【座径g】230呼び径(B)6B外径D(Φmm)305厚さt(mm)28呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)260ボルト穴数12ボルト穴径h(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする