ブリストワ
JIS 16K BL-FF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
300
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
12B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59655578
品番
3160300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
SS400
呼び径(B)
12B
外径D(Φmm)
480
厚さt(mm)
30
呼び径(A)
300
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
430
ボルト穴数
16
ボルト穴径h(Φmm)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材