曜日別特売
6200015 S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワ 59656208

S25C JIS 20K SOH-RF Atype

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
10
呼び径(B)1/2B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
3・1/2B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
3/8B
内容量1個注文コード59656208品番6200015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質S25C寸法(mm)【座厚f】1、【座径g】51呼び径(B)1/2B外径D(Φmm)95厚さt(mm)14呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4寸法b(Φmm)36ボルト穴径h(Φmm)15寸法a(Φmm)34内径do(Φmm)22.2高さT(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする