ブリストワ
SFVC2A JPI 150 SO-LJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
40
50
65
80
100
150
200
呼び径(B)
1/2B
1/2B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
6B
8B
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59656409
品番
72500015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】11.2
高さ(mm)
【Y】16
呼び径(B)
1/2B
寸法r(mm)
3
外径(Φmm)
【O】90
寸法X(mm)
30
呼び径(A)
15
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
60.3
内径(Bo)(Φmm)
23.4
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材