72500020 SFVC2A JPI 150  SO-LJ ブリストワ 59656515

SFVC2A JPI 150 SO-LJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4B
内容量1個注文コード59656515品番72500020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】12.7高さ(mm)【Y】16呼び径(B)3/4B寸法r(mm)3外径(Φmm)【O】100寸法X(mm)38呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)69.9内径(Bo)(Φmm)28.9ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする