ブリストワ
SFVC2A JPI 150 SO-RF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
呼び径(B)
2B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
24B
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59656811
品番
6500050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
SFVC2A
厚さ(mm)
【Q】17.5
寸法(mm)
【座厚f】2、【座径R】92.1
高さ(mm)
【Y】24
呼び径(B)
2B
外径(Φmm)
【O】150
寸法X(mm)
78
呼び径(A)
50
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120.7
内径(Bo)(Φmm)
61.1
ボルト穴数
4
ボルト穴径h(Φmm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材