ブリストワ
S25C JIS 20K SOH-RF Btype
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/2B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657066
品番
6300015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】1、【座径g】55
呼び径(B)
1/2B
外径D(Φmm)
115
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
15
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
80
ボルト穴数
4
寸法b(Φmm)
40
ボルト穴径h(Φmm)
19
寸法a(Φmm)
36
内径do(Φmm)
22.2
高さT(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材