ブリストワ
S25C JIS 30K SOH-RF Atype
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
20
10
15
20
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
3/4B
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
3・1/2B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59657179
品番
6300020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法(mm)
【座厚f】1、【座径g】60
呼び径(B)
3/4B
外径D(Φmm)
120
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
85
ボルト穴数
4
寸法b(Φmm)
46
ボルト穴径h(Φmm)
19
寸法a(Φmm)
42
内径do(Φmm)
27.7
高さT(mm)
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材