曜日別特売
7500025 SFVC2A JPI 150  SW-RF ブリストワ 59657468

SFVC2A JPI 150 SW-RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1B
内容量1個注文コード59657468品番7500025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質SFVC2A厚さ(mm)【Q】12.7寸法(mm)【座厚f】2、【座径R】50.8高さ(mm)【Y】16呼び径(B)1B外径(Φmm)【O】110寸法X(mm)49呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)79.4内径(Bo)(Φmm)34.5ボルト穴数4内径B(Φmm)27.2ボルト穴径h(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする